E90SO D10-2-MMT06-04 Freză cu interfață MULTI-MASTER pentru Plăcuță pentru frezarea colțurilor și aplicații cu avans mare

Cod articol.: 3340325
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3340325
EAN / GTIN 7291075393118
Număr producător 3340325
L-Număr L23980 1185

Descriere

Descriere:

Freză cu interfață MULTI-MASTER pentru Plăcuță pentru frezarea colțurilor și aplicații cu avans mare

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 9.7 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T06
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 10 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 10 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3.5 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 8 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 15 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Lungime totală (OAL): 21.3 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 6 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade