Wiertła rdzeniowe do głowic CHAMIQDRILL z węglików spiekanych

Nr art.: 3335854
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3335854
EAN / GTIN 7291075356502
Numer producenta 3335854
Numer L L24040 73

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 6,7 mm, średnica cięcia (DC): 35 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 35,0

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 6,7 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 35 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 35,9 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 35 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 35.0
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) HFP 350-IQ
  • Długość punktu (PL) 7,65 mm
  • Długość wspornika (LPR) 37,2 mm