• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MD-DFN 350 HEAD Bohrkronen für CHAMIQDRILL Hartmetall-Bohrköpfe

Artikel-Nr.: 3335854
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3335854
EAN / GTIN 7291075356502
Herstellernummer 3335854
L-Nummer L24040 73

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6.7 mm, Schneidendurchmesser (DC) 35 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 35.0

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6.7 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 35 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 35.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 35 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 35.0
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HFP 350-IQ
  • Point Length (PL) 7.65 mm
  • Kraglänge (LPR) 37.2 mm