MD-DFN 350 HEAD Vrtáky pro karbidové vrtací hlavy CHAMIQDRILL

Artiklové číslo: 3335854
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3335854
EAN / GTIN 7291075356502
Číslo výrobce 3335854
L-číslo L24040 73

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6,7 mm, průměr břitu (DC) 35 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 35,0

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6.7 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 35 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 35.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 35 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 35.0
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HFP 350-IQ
  • Délka špicky britu(PL) 7.65 mm
  • Délka upínace (LPR) 37.2 mm