Wiertła rdzeniowe do głowic CHAMIQDRILL z węglików spiekanych

Nr art.: 3335852
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3335852
EAN / GTIN 7291075356489
Numer producenta 3335852
Numer L L24040 836

Opis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6,7 mm, průměr řezu (DC) 33 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 33,0

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6.7 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 33 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 33.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 33 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 33.0
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HFP 330-IQ
  • Délka špicky britu(PL) 7.33 mm
  • Délka upínace (LPR) 36.9 mm