MD-DFN 330 HEAD Exchangeable Drilling Heads Carry CHAM-IQ-DRILL Solid Carbide Inserts

Artikelnummer: 3335852
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MODUDRILL Modular Heads
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3335852
EAN/GTIN 7291075356489
Nummer fabrikant 3335852
L-nummer L24040 836

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6,7 mm, snijdiameter (DC) 33 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 33,0

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6,7 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 33 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 33,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 33 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 33,0 in
  • Voer de naam (MIID) HFP 330-IQ in
  • Puntlengte (PL) 7,33 mm
  • Lengte kraag (LPR) 36,9 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MODUDRILL Modular Heads" Bekijk alles