MD-DFN 330 HEAD Plăcuţă interschimbabilă burghiu din carbură CHAMIQDRILL

Cod articol.: 3335852
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3335852
EAN / GTIN 7291075356489
Număr producător 3335852
L-Număr L24040 836

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu din carbură CHAMIQDRILL

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6.7 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 33 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 33.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 33 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 33.0
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HFP 330-IQ
  • Lungimea vârfului (PL): 7.33 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 36.9 mm