Modułowe korpusy wierteł do wiercenia głębokich otworów z głowicami SUMOCHAM

Nr art.: 3335841
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3335841
EAN / GTIN 7291075425932
Numer producenta 3335841
Numer L L24040 820

Opis

Opis:

  • Modułowe korpusy wierteł, średnica cięcia (DC): 19 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 19.0, efektywna długość (LU): 400 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 18,5 mm
  • Średnica korpusu zmniejszona (BDRED) 18,4 mm
  • Interfejsy Cechy MF20X1
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 19 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 19,9 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 19 mm
  • Rozmiar napędu (DRVS) 22 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 18,4 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 19.0
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) HCP 190
  • Długość punktu (PL) 4,66 mm
  • Długość wspornika (LPR) 486 mm
  • Długość użytkowa (LU) 400 mm