MNSNT 190-400-MF20X1 Punte a cannone indexabili SUMOCHAM con stelo modulare

Codice art.: 3335841
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3335841
EAN / GTIN 7291075425932
Codice del produttore 3335841
Numero-L L24040 820

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Cutting Diameter (DC) 19 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 19.0, Usable Length (LU) 400 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 18.5 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 18.4 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) MF20X1
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 19 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 19.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 19 mm
  • Drive Size (DRVS) 22 mm
  • Diametro flangia (DF) 18.4 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 19.0
  • Master Insert Identification (MIID) HCP 190
  • Point Length (PL) 4.66 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 486 mm
  • Lunghezza utile (LU) 400 mm