MNSNT 190-400-MF20X1 Modulární vrtací tělesa pro hluboké vrtání s vrtacími hlavami SUMOCHAM

Artiklové číslo: 3335841
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3335841
EAN / GTIN 7291075425932
Číslo výrobce 3335841
L-číslo L24040 820

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr břitové destičky (DC) 19 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 19,0, efektivní délka (LU) 400 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 18.5 mm
  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 18.4 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) MF20X1
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 19 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 19.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 19 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 22 mm
  • Prumer príruby (DF) 18.4 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 19.0
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HCP 190
  • Délka špicky britu(PL) 4.66 mm
  • Délka upínace (LPR) 486 mm
  • Použitelná délka (LU) 400 mm