Korpus wiertła do trójostrzowych głowic wiertarskich z chłodzeniem wewnętrznym, chwyt z powierzchnią zaciskową, głębokość wiercenia 3xD

Nr art.: 3335701
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria LOGIQ3CHAM
Rodzaj produktu Indexable drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3335701
EAN / GTIN 7291075391930
Numer producenta 3335701
Numer L L24040 751

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 25 mm, średnica cięcia (DC): 18 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 18, długość całkowita (OAL): 147,36 mm, długość efektywna (LU): 57,9 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 18 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 18,9 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 18 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 32 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 87,46 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 18
  • Zakres L/D 3xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) H3P 180
  • Długość całkowita (OAL) 147,36 mm
  • Długość punktu (PL) 3,9 mm
  • Długość wspornika (LPR) 91,36 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 56 mm
  • Trzpień mocujący Weldon
  • Długość użytkowa (LU) 57,9 mm