• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 180-054-25A-3D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Schaft mit Spannfläche, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3335701
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3335701
EAN / GTIN 7291075391930
Herstellernummer 3335701
L-Nummer L24040 751

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 18 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 18, Gesamtlänge (OAL) 147.36 mm, Nutzlänge (LU) 57.9 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 18 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 18.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 18 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 32 mm
  • Funktionslänge (LF) 87.46 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 18
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 180
  • Gesamtlänge (OAL) 147.36 mm
  • Point Length (PL) 3.9 mm
  • Kraglänge (LPR) 91.36 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 56 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 57.9 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen