D3N 180-054-25A-3D Corp de burghiu pentru capete de burghiu cu trei caneluri cu răcire internă, tijă cu suprafață de prindere, adâncime de găurire 3xD

Cod articol.: 3335701
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3335701
EAN / GTIN 7291075391930
Număr producător 3335701
L-Număr L24040 751

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu pentru capete de burghiu cu trei caneluri cu răcire internă, tijă cu suprafață de prindere, adâncime de găurire 3xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 18 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 18.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 18 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 32 mm
  • Lungime funcţională (LF): 87.46 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 18
  • Lungimea ansamblului 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 180
  • Lungime totală (OAL): 147.36 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 3.9 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 91.36 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 56 mm
  • Tip de coadă Weldon
  • Lungime utilă (LU): 57.9 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate