• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Korpus wiertła do trójostrzowych głowic wiertarskich z chłodzeniem wewnętrznym, chwyt z powierzchnią zaciskową, głębokość wiercenia 3xD

Nr art.: 3335698
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3335698
EAN / GTIN 7291075391909
Numer producenta 3335698
Numer L L24040 30

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 20 mm, średnica cięcia (DC): 15 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 15, długość całkowita (OAL): 126,16 mm, długość efektywna (LU): 48,47 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 15 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 15,9 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 15 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 25 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 67,5 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 15
  • Zakres L/D 3xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) H3P 150
  • Długość całkowita (OAL) 126,16 mm
  • Długość punktu (PL) 3,47 mm
  • Długość wspornika (LPR) 76,16 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 50 mm
  • Trzpień mocujący Weldon
  • Długość użytkowa (LU) 48,47 mm