D3N 150-045-20A-3D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 3xD

Artikelnummer: 3335698
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3335698
EAN/GTIN 7291075391909
Nummer fabrikant 3335698
L-nummer L24040 30

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijdiameter (DC) 15 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 15, totale lengte (OAL) 126,16 mm, effectieve lengte (LU) 48,47 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 15 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 15,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 15 mm
  • Bundeldiameter (DF) 25 mm
  • Functionele lengte (LF) 67,5 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 15 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) H3P 150
  • Totale lengte (OAL) 126,16 mm
  • Puntlengte (PL) 3,47 mm
  • Lengte kraag (LPR) 76,16 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 50 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 48,47 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles