D3N 150-045-20A-3D Borekrop til treriflede borehoveder med indvendig køling, skaft med spændeflade, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3335698
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3335698
EAN/GTIN 7291075391909
Producentnummer 3335698
L-nummer L24040 30

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skærediameter (DC) 15 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 15, samlet længde (OAL) 126,16 mm, effektiv længde (LU) 48,47 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 15 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 15,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 15 mm
  • Bundtets diameter (DF) 25 mm
  • Funktionel længde (LF) 67,5 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 15
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) H3P 150
  • Samlet længde (OAL) 126,16 mm
  • Punktlængde (PL) 3,47 mm
  • Krave længde (LPR) 76,16 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 50 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 48,47 mm