Narzędzia do rowkowania i toczenia z dwustronnym mocowaniem na automatach tokarskich z wrzeciennikiem przesuwnym

Nr art.: 3333599
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3333599
EAN / GTIN 7291075386974
Numer producenta 3333599
Numer L L23920 410

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 3 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 1 mm, długość całkowita (OAL): 125 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 11 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 3 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 1 mm
  • Długość całkowita (OAL) 125 mm
  • Wysokość trzonu (H) 12 mm
  • Szerokość trzonka (B) 12 mm