SCHL 12-41BF Portaherramientas para Ranurado y Torneado con Fijación Frontal y Posterior para Tornos Automáticos

Número de artículo: 3333599
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3333599
EAN / GTIN 7291075386974
Número del fabricante 3333599
Número L L23920 410

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1 mm, Longitud total (OAL) 125 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 11 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1 mm
  • Longitud total (OAL) 125 mm
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm