SCHL 12-41BF Utensili per tornitura e scanalatura con fissaggio frontale e posteriore, per macchine automatiche

Codice art.: 3333599
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3333599
EAN / GTIN 7291075386974
Codice del produttore 3333599
Numero-L L23920 410

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1 mm, Overall Length (OAL) 125 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 11 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1 mm
  • Overall Length (OAL) 125 mm
  • Altezza stelo (H) 12 mm
  • Profondità stelo (B) 12 mm