SCHL 12-41BF Porte-plaquettes de tournage et gorges avec serrages avant et arrière pour tours automatiques et à poupée mobile

Réf.: 3333599
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3333599
EAN / GTIN 7291075386974
Réf. fabricant 3333599
Article hors catalogue L23920 410

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1 mm, Longueur hors tout (OAL) 125 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 11 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 125 mm
  • Hauteur attachement (H) 12 mm
  • Largeur attachement (B) 12 mm