3-section multi-purpose ladder with steps with nivello® stabiliser and clip-step R13 3x7 steps

Nr art.: 33322
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Liczba usztywnień poprzecznych 1
Odcień, Srebrna Szary aluminiowy
Szerokość usztywnień poprzecznych 0,93 m
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,49 m
Liczba segmentów drabiny 3
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 7
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 263 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Z regulacją wysokości tak
Wysokość robocza około 6,1 m
Możliwość składania tak
Z platformą nie
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Belki poprzeczne tak
Długość kroku 1,56 m
Nachylenie 70 stopni
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nośność 150 kg
Długość drabiny w wersji wolnostojącej 3,6 m
Długość wysuniętej drabiny 5 m
Długość wsuniętej drabiny 2,2 m
Kolor srebrna
Rodzaj produktu Drabina wielofunkcyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 33322
EAN / GTIN 4031405333222
Numer producenta 033322
Numer L L90110 1315
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Wielofunkcyjna drabina schodkowa wykonana z aluminium
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Stopnie rowkowane o głębokości 80 mm
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe stopień/szyna
  • Stopki do drabiny Nivello® i trawers Nivello® (w zestawie luzem)
  • Może służyć jako drabina stojąca, przystawna i przesuwna
  • Łatwa regulacja wysokości i bezpieczne blokowanie dzięki hakom wtykanym z automatycznym zabezpieczeniem przed podniesieniem
  • Drabina górna z rolkami ściennymi
  • Zabezpieczenie rozpórek za pomocą dwóch pasków poliestrowych o wysokiej wytrzymałości i odłączanej metalowej rozpórki
  • Rozstaw stopni: 263 mm
  • Szerokość drabiny: 490 mm (bez poprzeczki)
  • Nachylenie drabiny: 70°
  • Maksymalne obciążenie: 150kg
  • Nakładki na stopnie z klipsem R13 zapewniają certyfikowaną antypoślizgowość
  • Najniższy stopień w każdej sekcji drabiny jest wyposażony w stopień zatrzaskowy R13 w kolorze żółtym

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 6100 mm
  • Szerokość zewnętrzna: 490 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość drążka: 85 mm
  • Długość po złożeniu: 2200 mm
  • Długość drabiny 2 sztuki. jako drabina rozstawna z elementem mocującym: 3600 mm
  • Długość drabinki 3 sztuki. jako drabina przystawna: 5000 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Nachylenie: 70°
  • Długość stopnia w przypadku drabiny rozstawnej: 1560 mm
  • Rozstaw stopni/szczebli: 263 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 3x7 stopni
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm
  • Szerokość trawersu: 930 mm
  • Wersja krokowa: kroki
  • Dozwolony jako szlak komunikacyjny (TRBS 2121 część 2): tak