Scala multiuso a gradini, in 3 parti con traversa nivello® e gradini a clip R13 3x7

Codice art.: 33322
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Anzahl Quertraversen 1
Farbton, silber Graualuminium
Quertraversen Breite 0,93 m
Holmführung parallel
äußere Breite 0,49 m
Anzahl Leiterteile 3
Tritt Ausführung Stufe
Stufen-Anzahl je Leiterteil 7
Stufen-Tiefe 80 mm
Stufen-Abstand 263 mm
Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
höhenverstellbar si
Arbeitshöhe ca. 6,1 m
klappbar ja
Plattform vorhanden nein
Oberfläche Trittfläche Riffelung
Traversen ja
Schritt-Länge 1,56 m
Neigung 70 Grad
Norm DIN EN 131; TRBS 2121
Tragfähigkeit 150 kg
Leiter-Länge als Stehleiter 3,6 m
Leiter-Länge ausgefahren 5 m
Leiter-Länge eingefahren 2,2 m
Farbe silber
Produktart Mehrzweckleiter

Identificazione e classificazione

Codice articolo 33322
EAN / GTIN 4031405333222
Codice del produttore 033322
Numero-L L90110 1315
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala multiuso in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • 80 mm di profondità, gradini scanalati
  • collegamento a gradini/longheroni a 4 pieghe crimpate
  • Scarpe a scala Nivello® e nivello® Traverse (fornite separatamente)
  • Può essere utilizzato come scala mobile, di collegamento e scorrevole
  • Facile regolazione dell'altezza e bloccaggio sicuro grazie al gancio a pressione con dispositivo di sicurezza di sollevamento a bloccaggio automatico
  • Conduttore superiore con rulli a parete
  • Protezione spanditore con due cinghie in poliestere ad alta resistenza e puntone in metallo rimovibile
  • Spaziatura tra i passi: 263 mm
  • Larghezza filo: 490 mm (senza guida trasversale)
  • Inclinazione del conduttore: 70°
  • Carico massimo: 150 kg
  • Pedane Clip-Step R13 per una resistenza allo scivolamento certificata
  • Parte del conduttore Pro della fase inferiore con clip-step R13 in giallo

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 6100 mm
  • Larghezza esterna: 490 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 85 mm
  • Lunghezza ritratta: 2200 mm
  • lunghezza del conduttore in 2 pezzi Come una scala a cavalletto con una parte attaccata: 3600 mm
  • lunghezza conduttore in 3 pezzi In qualità di gestore degli investimenti: 5000 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Inclinazione: 70 °
  • Lunghezza del gradino come scala a cavalletto: 1560 mm
  • Spaziatura gradini/gradini: 263 mm
  • Numero di gradini/pioli: fasi 3x7
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm
  • Larghezza guida trasversale: 930 mm
  • Esecuzione fase: Gradini
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì

Download & documenti

Prodotti correlati