Trin multistige 3-delet stige med nivello® tværstang og clip-step R13 3x7 Trin

Art.-nr.: 33322
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Antal traverser 1
Farvetone, sølvfarvet Grå aluminium
Tværbjælkens bredde 0,93 m
Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,49 m
Antal lederdele 3
Trin, udførelse trin
Antal trin pr. stigesektion 7
Trindybde 80 mm
Trinafstand 263 mm
Trin-stiver-forbindelse løs / enkelt
Højdeindstillelig ja
Arbejdshøjde ca. 6,1 m
Sammenklappelig ja
Platform til rådighed nej
Overflade, trædeflade rifling
Traverser ja
Trinlængde 1,56 m
Hældning 70 grader
Standard DIN EN 131; TRBS 2121
Bæreevne 150 kg
Stige-længde som trappestige 3,6 m
Stige-længde, forlænget 5 m
Stige-længde, trukket ind 2,2 m
Farve sølvfarvet
Produkttype universalstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 33322
EAN/GTIN 4031405333222
Producentnummer 033322
L-nummer L90110 1315
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Multi-purpose trappe stige lavet af aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • 80 mm dybe, rillede trin
  • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
  • Nivello stigesko og nivello Traverse (leveres løst)
  • Kan bruges som stående-, forbindelses- og glidestige
  • Nem højdejustering og sikker låsning takket være push-in-krogen med automatisk låsende løfteanordning
  • Topleder med vægvalser
  • Spredebeskyttelse med to højstyrkestropper af polyester og aftagelig metalstiver
  • Trinafstand: 263 mm
  • Trådbredde: 490 mm (uden tværskinne)
  • Lederhældning: 70°
  • Maksimal belastning: 150 kg
  • Step pads Clip-Step R13 for certificeret skridsikkerhed
  • Nederste trin Pro lederdel med clips-trin R13 i gul

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 6100 mm
  • Udvendig bredde: 490 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 85 mm
  • Længde tilbagetrukket: 2200 mm
  • 2-delt lederlængde Som stepstige med en fastgjort del: 3600 mm
  • 3-delt lederlængde Som investeringsforvalter: 5000 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Hældning: 70 °
  • Trinlængde som trinstige: 1560 mm
  • Trin-/trinafstand: 263 mm
  • Antal trin/trin: 3x7 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Tværskinnebredde: 930 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja