Scară multifuncțională Step cu 3 secțiuni, cu bara transversală nivello® și treaptă clip-step R13 3x7 Pași

Cod articol.: 33322
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Număr de traverse transversale 1
Nuanță, argintiu Gri aluminiu
Lățimea grinzilor transversale 0,93 m
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,49 m
Numărul de piese conductoare 3
Execuţia treptelor Nivel
Numărul de trepte per secțiune de conductor 7
Adâncime treaptă 80 mm
Nivel spațiere 263 mm
Conexiunea dintre trepte și traversă Flanșat
Reglabil pe înălţime da
Înălţime de lucru cca. 6,1 m
Pliabil ja
Platformă disponibilă nein
Stratul exterior al suprafeţei de călcare Striație
Traverse ja
Lungimea pasului 1,56 m
Înclinație 70 grad
Standard DIN EN 131; TRBS 2121
Capacitate portantă 150 kg
Lungimea scării ca scară dreaptă 3,6 m
Lungimea conductorului este extinsă 5 m
Lungimea conductorului este retrasă 2,2 m
Culoarea argintiu
Tip produs Scară multifuncţională

Identificare și clasificare

Cod articol 33322
EAN / GTIN 4031405333222
Număr producător 033322
L-Număr L90110 1315
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scară multifuncțională din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • 80 mm adâncime, trepte canelate
  • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
  • Pantofi de scară Nivello® și nivello® Traverse (furnizate în vrac)
  • Poate fi utilizată ca scară în picioare, de conectare și de alunecare
  • Reglare ușoară a înălțimii și blocare sigură datorită cârligului push-in cu dispozitiv de siguranță la ridicare cu blocare automată
  • Conductor superior cu role de perete
  • Protecție la împrăștiere cu două curele de poliester de înaltă rezistență și bară metalică detașabilă
  • Spațiere pași: 263 mm
  • Lățime cablu: 490 mm (fără traversă)
  • Înclinarea conductorului: 70°
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Plăcuțe pas Clip-Step R13 pentru rezistență certificată la alunecare
  • Partea de jos a conductorului Pro cu clip-pas R13 în galben

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 6100 mm
  • Lățime exterioară: 490 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 85 mm
  • Lungime retrasă: 2200 mm
  • lungimea conductorului din 2 piese Ca o scară cu o parte atașată: 3600 mm
  • lungimea conductorului din 3 piese În calitate de manager de investiții: 5000 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înclinare: 70 °
  • Lungimea pasului ca scară: 1560 mm
  • Spațiere treaptă/treaptă: 263 mm
  • Număr de trepte/trepte: 3x7 pași
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
  • Lățimea șinei transversale: 930 mm
  • Execuție pas: Etape
  • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da