SER 2525X16 JHP-MC Bară de strunjire pentru prelucrarea filetelor exterioare cu transfer direct de lichid de răcire

Cod articol.: 3331272
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Lubrifiant de răcire da
Serie ISCARTHREAD
Denumirea producătorului SER 2525X16 JHP-MC
Forma cozii pătrată
Înălţimea cozii h 25 mm
Lăţimea cozii b 25 mm
Formă suport Drept (G)
Procedeu de prelucrare filetare prin strunjire, exterioară
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet exterioară (EGA)
Tip produs Suport de prindere

Identificare și clasificare

Cod articol 3331272
EAN / GTIN 7291075381733
Număr producător 3331272
L-Număr L24090 95

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire pentru prelucrarea filetelor exterioare cu transfer direct de lichid de răcire

Caracteristică:

  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea capului (LH): 36.2 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm