SER 2525X16 JHP-MC Držáky nástrojů pro obrábění vnějších závitů s přímým přenosem chladicí kapaliny

Artiklové číslo: 3331272
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada ISCARTHREAD
Označení výrobce SER 2525X16 JHP-MC
Typ stopky 4hran
Výška stopky h 25 mm
Šířka stopky b 25 mm
Tvar držáku Rovné (G)
Postupy obrábění soustružení závitů, vnější
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů (EGA)
Druh produktu Držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3331272
EAN / GTIN 7291075381733
Číslo výrobce 3331272
L-číslo L24090 95

Popis

Popis:

Držák závitového nástroje, délka hlavy (vlevo) 36,2 mm

Charakteristika:

  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Délka hlavy (LH) 36.2 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm