• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

SER 2525X16 JHP-MC Herramientas para Roscado Exterior con Conductos de Refrigeración con Entrada Inferior

Número de artículo: 3331272
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Refrigeración interior sí
Lubricante refrigerante sí
Serie ISCARTHREAD
Denominación del fabricante SER 2525X16 JHP-MC
Forma del mango cuadrada
Altura del mango h 25 mm
Anchura del mango b 25 mm
Forma del soporte Forma recta (G)
Procedimiento de mecanizado roscado, exterior
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Roscado exterior (EGA)
Tipo de producto Soporte de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 3331272
EAN / GTIN 7291075381733
Número del fabricante 3331272
Número L L24090 95

Descripción

Descripción:

portaherramientas para plaquitas intercambiables de roscado Laydown, Longitud de la cabeza (LH) 36.2 mm

Característica:

  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud de la cabeza (LH) 36.2 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm