Wymienne głowice wiertarskie DFN do stali nierdzewnej (ISO M) i stopów wysokotemperaturowych (ISO S)

Nr art.: 3330587
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3330587
EAN / GTIN 7291075452617
Numer producenta 3330587
Numer L L24050 2403

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice wiertarskie, średnica cięcia (DC): 37 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 37.0, kąt, 1. stopień (SIG): 140 stopni, długość wspornika (LPR): 20,8 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica ostrza (DC) 37 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 15,18 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 37.0
  • Kąt, 1. Stopień (SIG) 140 stopni
  • Długość punktu (PL) 5 624 mm
  • Długość wspornika (LPR) 20,8 mm