IFP 370-SPADE IQ IC908 Exchangeable DFN Drill Heads for Machining ISO P, ISO M and High Temp. Alloys (ISO S) Materials

Réf.: 3330587
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3330587
EAN / GTIN 7291075452617
Réf. fabricant 3330587
Article hors catalogue L24050 2403

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 37 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 37.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 20.8 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 37 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 15.18 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 37.0
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 5.624 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 20.8 mm