IFP 370-SPADE IQ IC908 Zamenljive DFN-vrtalne glave za nerjavno jeklo (ISO M) in visoko temperaturne zlitine (ISO S)

Št. art.: 3330587
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3330587
EAN/GTIN 7291075452617
Številka proizvajalca 3330587
L-število L24050 2403

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 37 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 37,0, kot 1. stopnje (SIG) 140 stopinj, dolžina rezalnika (LPR) 20,8 mm

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 37 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 15,18 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 37,0
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 5.624 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 20,8 mm