IFP 370-SPADE IQ IC908 Udskiftelige DFN-borehoveder til rustfrit stål (ISO M) og højtemperaturlegeringer (ISO S)

Art.-nr.: 3330587
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3330587
EAN/GTIN 7291075452617
Producentnummer 3330587
L-nummer L24050 2403

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 37 mm, skæreindsatsens størrelseskode (SSC) 37,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader, længde af fræser (LPR) 20,8 mm

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 37 mm
  • Funktionel længde (LF) 15,18 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 37,0
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 5.624 mm
  • Krave længde (LPR) 20,8 mm