Płytki do frezowania gwintów wewnętrznych ACME do amerykańskich gwintów trapezowych

Nr art.: 3323367
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3323367
EAN / GTIN 7291075376241
Numer producenta 3323367
Numer L L24290 300

Opis

Opis:

  • Frezowanie gwintów WSP, długość płytki skrawającej (INSL): 30 mm, grubość płytki skrawającej (S1): 5,6 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 16,7 mm, skok gwintu (TP): 2,117 mm, gwint na cal (TPI): 12 gwintów/″

Cecha szcz.:

  • Długość ostrza (INSL) 30 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S1) 5,6 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 16,7 mm
  • Typ gwintu (THFT) AC29
  • Skok gwintu (TP) 2 117 mm
  • Typ gwintu (TTP_DF2) INT
  • Gwint na cal (TPI) 12 gwintów/″