MT LNHU 3005 I12ACME IC908 Notranje navojne rezkalne obračalne rezilne ploščice ACME za ameriške trapezne navoje

Št. art.: 3323367
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kosi
  • Koraki naročila: 2 kosi
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3323367
EAN/GTIN 7291075376241
Številka proizvajalca 3323367
L-število L24290 300

Opis

Opis:

WSP rezkanje navojev, dolžina ploščice (INSL) 30 mm, debelina ploščice (S1) 5,6 mm, širina ploščice (W1) 16,7 mm, navojna smola (TP) 2 117 mm, navoj na palec (TPI) 12 niti /″

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 30 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S1) 5,6 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 16,7 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) AC29
  • Navojni razmik (TP) 2.117 mm
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) INT
  • Navoj na palec (TPI) 12 niti /″