MT LNHU 3005 I12ACME IC908 Internal ACME Profile Thread Milling Inserts for Feed Screws

Réf.: 3323367
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 unités
  • Etapes de la commande : 2 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3323367
EAN / GTIN 7291075376241
Réf. fabricant 3323367
Article hors catalogue L24290 300

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 30 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 5.6 mm, Largeur plaquette (W1) 16.7 mm, Pas filetage (TP) 2.117 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 12 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 30 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 5.6 mm
  • Largeur plaquette (W1) 16.7 mm
  • Thread Form Type (THFT) AC29
  • Pas filetage (TP) 2.117 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) INT
  • Nombre filets au pouce (TPI) 12 Threads/″