MT LNHU 3005 I12ACME IC908 Vnitřní závitové frézy ACME pro americké trapézové závity

Artiklové číslo: 3323367
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3323367
EAN / GTIN 7291075376241
Číslo výrobce 3323367
L-číslo L24290 300

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 30 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 5,6 mm, šířka břitové destičky (W1) 16,7 mm, rozteč závitů (TP) 2 117 mm, závit na palec (TPI) 12 závitů/″

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 30 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 5.6 mm
  • Šírka vložky (W1) 16.7 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) AC29
  • Stoupání závitu (TP) 2.117 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) INT
  • Pocet závitu na palec (TPI) 12 Závity/-palcové″