Frezy trzpieniowe do płytek wymiennych do frezowania z dużymi posuwami i frezowania naroży

Nr art.: 3322878
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3322878
EAN / GTIN 7291075393002
Numer producenta 3322878
Numer L L23980 2973

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 12 mm, średnica (DC/DCX): 12 mm, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 3,5 mm, długość całkowita (OAL): 70 mm, trzpień okrągły, trzpień okrągły, długość robocza (LU): 18 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 12 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 12 mm
  • Średnica (DC/DCX) 12 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 3,5 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 70 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Długość całkowita (OAL) 70 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 3 stopni
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni
  • Długość użytkowa (LU) 18 mm