E90SO D12-3-C12-04-C Stopkové frézy nesoucí čtyřhranné břitové destičky pro frézování s ramenem a rychloposuvem

Č. pol.: 3322878
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI4MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3322878
EAN/GTIN 7291075393002
Číslo výrobcu 3322878
Číslo L L23980 2973

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr (DC/DCX) 12 mm, počet řezných těles (CICT) 3, délka řezu max (APMX) 3,5 mm, Celková délka (OAL) 70 mm, Přímá zásuvka, Kulatá, Přímá délka (LU) 18 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 12 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 70 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Celková délka (OAL) 70 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 18 mm

Vhodné výrobky

Vložky