Double-sided rung ladder, wood 2x7 rungs

Nr art.: 33214
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka kształt stożkowy
Dolna szerokość zewnętrzna 0,59 m
Górna szerokość zewnętrzna 0,38 m
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 7
Odstęp między szczeblami 280 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z czopem
Wysokość robocza około 3,3 m
Możliwość składania tak
Długość kroku 1,25 m
Możliwość chodzenia z obu stron
Zabezpieczenie przed rozsunięciem 2 łańcuchy stalowe
Haki do wiader tak
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 1,93 kg
Długość drabiny 2,07 m
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 33214
EAN / GTIN 4031405332140
Numer producenta 033214
Numer L L90110 152
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Popis:

  • Stacionární žebřík ze dřeva
  • Tyče vyrobené z borovice s prsty nebo nepoznané borovice Caroline-Pine, příčle z popela
  • Kuželové spojení příčle/nosníku, což vede k hladkému povrchu nosníku
  • Stabilní ocelové podkovy závěsy
  • Standardně s praktickým hákem na lopatu
  • Pojistka při rozepření dvěma pozinkovanými ocelovými řetězy.
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Na tyto výrobky se vztahuje zákonná záruka

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3300 mm
  • Výška: 1930 mm
  • Výška sloupce: 60 mm
  • Délka vodiče: 2070 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Dřevo
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Horní vnější šířka: 380 mm
  • Délka kroku: 1250 mm
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 2x7 příček
  • Provedení kroku: Příčky
  • Spodní vnější šířka: 590 mm