• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Žebřík dřevěný 2x7 příček

Artiklové číslo: 33214
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Vedení podpěry kónické
Dolní vnější šířka 0,59 m
Spodní vnější šířka 0,38 m
Počet vodicích dílů 2
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 7
Vzdálenost příčlí 280 mm
Spojení vzpěry a příčlí spojeno čepy
Pracovní výška cca 3,3 m
Skládací ano
Délka kroku 1,25 m
Schůdnost oboustranný
Zajištění rozpěry 2 ocelové řetězy
Háky kbelíku ano
Norma DIN EN 131
Nosnost 150 kg
Hmotnost 1,93 kg
Žebřík délka 2,07 m
Druh produktu Schůdky a štafle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 33214
EAN / GTIN 4031405332140
Číslo výrobce 033214
L-číslo L90110 152
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Stacionární žebřík ze dřeva
  • Tyče vyrobené z borovice s prsty nebo nepoznané borovice Caroline-Pine, příčle z popela
  • Kuželové spojení příčle/nosníku, což vede k hladkému povrchu nosníku
  • Stabilní ocelové podkovy závěsy
  • Standardně s praktickým hákem na lopatu
  • Pojistka při rozepření dvěma pozinkovanými ocelovými řetězy.
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Na tyto výrobky se vztahuje zákonná záruka

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3300 mm
  • Výška: 1930 mm
  • Výška sloupce: 60 mm
  • Délka vodiče: 2070 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Dřevo
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Horní vnější šířka: 380 mm
  • Délka kroku: 1250 mm
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 2x7 příček
  • Provedení kroku: Příčky
  • Spodní vnější šířka: 590 mm