Sportladder hout 2x7 sporten

Artikelnummer: 33214
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Aantal treden 2×7
Opstapje uitvoering Sprosse
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 33214
EAN/GTIN 4031405332140
Nummer fabrikant 033214
L-nummer L90110 152

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vaste ladder gemaakt van hout
  • Staven gemaakt van naaldhout met vingerverbinding of knooploze Caroline-Pine, rungs gemaakt van as
  • Tapse aansluiting voor oplegger/spar, wat resulteert in een glad spar-oppervlak
  • Stabiele stalen hoefijzerscharnieren
  • Standaard met praktische bakhaak
  • Spreidbeveiliging met twee verzinkte stalen kettingen.
  • Afstand tussen sporten: 280 mm
  • Maximale belasting: 150 kg
  • Deze producten vallen onder de wettelijke garantie

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 3300 mm
  • Hoogte: 1930 mm
  • Kolomhoogte: 60 mm
  • Geleiderlengte: 2070 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: hout
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Buitenste breedte boven: 380 mm
  • Staplengte: 1250 mm
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 2x7 sporten
  • Uitvoering van stap: sporten
  • Buitenste breedte onder: 590 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen