{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vodilo nosilne prečke | konično | |
| Spodnja zunanja širina | 0,59 m | |
| Zgornja zunanja širina | 0,38 m | |
| Število prevodnih delov | 2 | |
| Izvedba stopalne površine | klin | |
| Število prečk na del lestve | 7 | |
| Razmik med prečkami | 280 mm | |
| Povezava prečk in nosilnih prečk | zarezano | |
| Delovna višina pribl. | 3,3 m | |
| Zložljivo | da | |
| Dolžina koraka | 1,25 m | |
| Pohodnost | dvostransko | |
| Varovalo pred prekomernim razširjanjem | 2 jekleni verigi | |
| Kavelj za vedro | Da | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Nosilnost | 150 kg | |
| Masa | 1,93 kg | |
| Dolžina lestve | 2,07 m | |
| Vrsta izdelka | samostoječa lestev |
| Številka izdelka | 33214 | |
| EAN/GTIN | 4031405332140 | |
| Številka proizvajalca | 033214 | |
| L-število | L90110 152 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |