Wheel punch stamp device with numbers 0-9, 2 mm font height, 58 - 61 HRC hardness on the engraving

Nr art.: 332-352
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Radschlagstempelapparat
Liczba miejsc 6
Rodzaj produktu Znaczniki tarczowe
Oznaczenia 0–9
Wysokość czcionki 2 mm
Granica głębokości tłoczenia tak
Długość korpusu 150 mm
Szerokość korpusu 50 mm
Wysokość korpusu 30 mm
Maks. wytrzymałość materiału powierzchni wybijającej 1 300 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 332-352
EAN / GTIN 4027474928803
Numer producenta 332-352
Numer L L80010 102523
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The impact marking stamp device of series 332 is used for problem-free marking of number sequences in workpieces with a strength of up to 1300 N/mm² in crafts, industry, and workshops. The set has a hardness at the engraving between 58 and 61 HRC. The impact marking stamps of series 332 are particularly suitable for marking stainless steel due to their nickel-plated surface.
  • The visible edge has been ground, allowing for the reading of the set numbers.
  • The space-saving design allows for use in narrow installation situations.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 50 mm
  • Total width [inch]: 1 15/16
  • Total depth [mm]: 30 mm
  • Total depth [inch]: 1 3/16
  • Spare parts available: No
  • Total length [mm]: 150 mm
  • Total length [inch]: 5 7/8
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Hardness [HRC]: 58 - 61
  • Font height [mm]: 2 mm
  • Number of digits: 6