• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radschlagstempelapparat mit Zahlen 0-9, 2 mm Schrifthöhe, 58 - 61 HRC Härte an der Gravur

Artikel-Nr.: 332-352
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Radschlagstempelapparat
Anzahl Stellen 6
Produktart Schlagrad
Zeichen 0 – 9
Höhe Schrift 2 mm
Einschlag-Tiefenbegrenzung ja
Länge Stempeltyp 150 mm
Breite Stempeltyp 50 mm
Höhe Stempeltyp 30 mm
Werkstofffestigkeit der Prägeoberfläche max. 1.300 N/mm2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 332-352
EAN / GTIN 4027474928803
Herstellernummer 332-352
L-Nummer L80010 102523
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Radschlagstempelapparat der Baureihe 332 wird zum problemlosen Kennzeichnen von Zahlenreihen in Werkstücken mit einer Festigkeit von bis zu 1300 N/mm² in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Der Satz besitzt eine Härte an der Gravur zwischen 58 und 61 HRC. Die Radschlagstempel der Baureihe 332 sind durch ihre vernickelte Oberfläche besonders für das Kennzeichnen von Edelstahl geeignet.
  • Durch die angeschliffene Sichtkante sind die eingestellten Zahlen ablesbar
  • Die platzsparende Bauweise ermöglicht den Einsatz in engen Einbausituationen

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 50 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 1 15/16
  • Gesamttiefe [mm]: 30 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 1 3/16
  • Branche: Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 150 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 5 7/8
  • Härte [HRC]: 58 - 61
  • Schrifthöhe [mm]: 2 mm
  • Stellenanzahl: 6