razník s číslicemi 0-9, výška znaku 2 mm, tvrdost 58 - 61 HRC na gravírování

Artiklové číslo: 332-352
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Označení výrobce Radschlagstempelapparat
Počet míst 6
Druh produktu Vyrážecí kolečko
Znaky 0 – 9
Výška písma 2 mm
Omezení hloubky nárazu ano
Délka typu razníku 150 mm
Šířka typu razníku 50 mm
Výška typu razítka 30 mm
Pevnost materiálu ražby povrchu max. 1 300 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 332-352
EAN / GTIN 4027474928803
Číslo výrobce 332-352
L-číslo L80010 102523
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Kolíčková razníkka řady 332 se používá ke snadnému vyznačování řad čísel v obrobcích s pevností až 1300 N/mm² v řemesle, průmyslu a dílnách. Sada má tvrdost v místě rytí mezi 58 a 61 HRC. Díky poniklovanému povrchu jsou kolové razníky řady 332 vhodné zejména pro značení nerezové oceli.
  • Čísla sady lze číst přes broušený viditelný okraj
  • Prostorově úsporná konstrukce umožňuje použití ve stísněných montážních podmínkách

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 50 mm
  • Celková šířka [palce]: 1 15/16
  • Celková hloubka [mm]: 30 mm
  • Celková hloubka [palec]: 1 3/16
  • Obor: Průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 150 mm
  • Celková délka [palec]: 5 7/8
  • Tvrdost [HRC]: 58 - 61
  • Výška znaku [mm]: 2 mm
  • Počet číslic: 6