Perforator cu roată cu cifre 0-9, înălțimea caracterului 2 mm, duritate 58 - 61 HRC la gravură

Cod articol.: 332-352
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Denumirea producătorului Radschlagstempelapparat
Număr de poziţii 6
Tip produs Poanson circular
Simbol 0 – 9
Înălțimea fontului 2 mm
Limită de adâncime impact da
Lungime tip ştampilă 150 mm
Lăţime tip ştampilă 50 mm
Înălţime tip ştampilă 30 mm
Rezistența materialului suprafeței de embosare max. 1.300 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol 332-352
EAN / GTIN 4027474928803
Număr producător 332-352
L-Număr L80010 102523
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Perforatorul cu roată din seria 332 este utilizat pentru a marca cu ușurință rânduri de numere în piese cu o rezistență de până la 1300 N/mm² în comerț, industrie și ateliere. Setul are o duritate la gravură între 58 și 61 HRC. Datorită suprafeței nichelate, pumnii cu roată din seria 332 sunt deosebit de potriviți pentru marcarea oțelului inoxidabil.
  • Numerele setului pot fi citite prin marginea vizibilă șlefuită
  • Designul cu economie de spațiu permite utilizarea în situații de instalare înguste

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 50 mm
  • Lățime totală [inch]: 1 15/16
  • Adâncime totală [mm]: 30 mm
  • Adâncime totală [inch]: 1 3/16
  • Sectorul: Industrie
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lungime totală [mm]: 150 mm
  • Lungime totală [inch]: 5 7/8
  • Duritate [HRC]: 58 - 61
  • Înălțimea caracterului [mm]: 2 mm
  • Număr de cifre: 6