{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Radschlagstempelapparat | |
| Número de dígitos | 6 | |
| Tipo de producto | Rueda de percusión | |
| Carácter | 0 – 9 | |
| Altura de fuente | 2 mm | |
| Limitación de profundidad de impacto | sí | |
| Longitud tipo punzón | 150 mm | |
| Anchura tipo punzón | 50 mm | |
| Altura tipo punzón | 30 mm | |
| Resistencia del material de la superficie de estampado máx. | 1.300 N/mm2 |
| Número de artículo | 332-352 | |
| EAN / GTIN | 4027474928803 | |
| Número del fabricante | 332-352 | |
| Número L | L80010 102523 | |
| Fabricante/responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |