TTG-16E-0.70-ISO IC908 IC908 External ISO Metric (DIN13 12-1986 class: 6G) Threading Inserts with 10 Threading Corners for General Industry

Nr art.: 3314086
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 sztuki
  • Etapy zamówienia: 4 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3314086
EAN / GTIN 7291075623604
Numer producenta 3314086

Opis

Opis:

On-Edge Threading Indexable Inserts, Cutting Width (CW) 2.1 mm, Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees

Cecha szcz.:

  • Corner Radius (RE): 0.1 mm
  • Cutting Width (CW): 2.1 mm
  • Profile Included Angle (PNA): 60 Degrees
  • Thread Pitch (TP): 0.7 mm