TTG-16E-0.70-ISO IC908 IC908 metric (DIN 13 12-1986 clasa: 6G) Plăcuţă cu profil complet pentru filetarea exterioară, cu 10 tăiși utile

Cod articol.: 3314086
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăți
  • Pași de comandă: 4 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3314086
EAN / GTIN 7291075623604
Număr producător 3314086

Descriere

Descriere:

Inserții filetate, lățime de tăiere (CW) 2,1 mm, unghi de profil (PNA) 60 de grade

Caracteristică:

  • Raza colțului (RE): 0,1 mm
  • Lățimea de tăiere (CW): 2,1 mm
  • Profil unghiular (PNA): 60 grade
  • Pentru paşi de filet (TP): 0,7 mm