TTG-16E-0.70-ISO IC908 IC908 Métrique (DIN 13 12-1986 Classe: 6G) Plaquettes de coupe à profil complet pour le filetage extérieur, avec 10 arêtes de coupe utilisables

Réf.: 3314086
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 4 unités
  • Etapes de la commande : 4 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3314086
EAN / GTIN 7291075623604
Réf. fabricant 3314086

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe, Largeur de coupe (CW) 2.1 mm, Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 0.1 mm
  • Largeur de coupe (CW): 2.1 mm
  • Profil angle inclus (PNA): 60 Degrees
  • Pas filetage (TP): 0.7 mm