TTG-16E-0.70-ISO IC908 IC908 Plaquita de Roscado Exterior con 10 Puntas, Rosca Métrica ISO (DIN13 12-1986 clase: 6G), para Uso General

Número de artículo: 3314086
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 4 unidades
  • Pasos del pedido: 4 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3314086
EAN / GTIN 7291075623604
Número del fabricante 3314086

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ancho de corte (CW) 2.1 mm, Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.1 mm
  • Ancho de corte (CW): 2.1 mm
  • Ángulo del perfil (PNA): 60 Degrees
  • Paso de rosca (TP): 0.7 mm